大電流 リレーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
191件の「大電流 リレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレー 12v 100a」、「大電流 スイッチ」、「48v リレー」などの商品も取り扱っております。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。 投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。 小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。 UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。 耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。 標準品で耐フラックス構造を採用。 RoHS適合。
用途エアコン
1個ほか
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA) 12V約150 定格電圧(V) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)


純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など 寸法(mm) 90×143×78 取付 本体:10mm穴付き 電圧(V) DC24 電流容量(A) 200 動作電流(A) 0.59(DC12V時)
1式
4,998 税込5,498
6日以内出荷

純正品と比較して容量は30%アップで、定格出力は100Aまで対応した強化タイプのセルモーターリレー。12V汎用。もちろんZ系以外でも使用可能です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm) 35
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)


海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
709 税込780
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 4.7 Ω
定格電圧(V) DC12 仕様 コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPNO。スイッチング電流 = 190 A。ターミナルタイプ = ネジ。シリーズ = BDS-A。最大スイッチング電圧 DC = 12V dc。アプリケーションタイプ = 大電流。長さ = 83mm。奥行き = 86mm。高さ = 33mm。寸法 = 83 x 86 x 33mm。電気的寿命 = 70000回。。バッテリ遮断スイッチ - BDS-Aシリーズ. 連続電流制限: 190 A (85 ℃) 電気的に設定可能及びリセット可能なオン / オフバイステーブルデバイス 最大42 Vの電圧レベルに最適 最大1500 Aの、高いピーク電流搬送容量 防塵IP54等級 主な用途は、予熱システムや、事故発生時及びエネルギー管理時に短絡によって発生する火災を防止するためのバッテリ遮断
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g) 約850 タイプ 開閉・通電タイプ 極数 1極 消費電力(W) 約7 接点構成 1a 端子形状 コネクタ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子) 通電電流(A) 短時間:450(10分間) 絶縁抵抗(MΩ) コイル-接点間:1000 以上、同極接点間:1000 以上 使用周囲温度(℃) -40~85℃ (ただし、氷結および結露のないこと) 接触抵抗(mΩ) 30以下(Typ. 0.2 mΩ) 耐振動(耐久) 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2) 耐衝撃(耐久) 490m/s2 復帰電圧 定格電圧の8%以上 耐振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2) 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 機械的耐久性 20万回 電気的耐久性 DC400V 200A 3000回以上。DC400V 300A 1000回以上 最大許容電圧(V) 定格電圧の130%(at23℃10分以内) 遮断電流(A) 最大:DC400V2500(1回)。過負荷しゃ断:DC400V700(40回以上)。逆極性しゃ断:DC200V-200(1000回以上) 動作時間(ms) 50以下 定格通電電流(A) 300 復帰時間(ms) 30以下 接点最大許容電圧(V) 400 接点最大許容電流(A) 300 負荷電流(A) 最小1 電圧降下(V) 0.1 以下(300A通電時) 耐電圧(V/min) コイル-接点間:2500以上、同極接点間:2500以上 動作電圧(V) 定格電圧の75%以下 使用周囲湿度(%RH) 5~85 接点定格制御容量(抵抗負荷) DC400V 300A
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。 消費電流(mA) 24V約150 定格電圧(V) 24 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
1個ほか
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

小形で大電流。難燃性・絶縁性に優れたケース。
端子形状 ねじ 耐電圧 AC 2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 機械的開閉耐久性 50,000回以上 電気的開閉耐久性 25,000回以上 電流容量 (抵抗負荷)30A AC125V、30A AC250V、30A DC30V、1A DC125V。(誘導負荷)30A AC125V、15A 250V 力率=0.6 絶縁抵抗 DC 500V 1GΩ以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)